SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG030 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI - XALG030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480517822
Artikelnummer
SNRXALG030
Herstellernummer
XALG030
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
135 mm


