SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG04 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI - XALG04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119019354
Artikelnummer
SNRXALG04
Herstellernummer
XALG04
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
180 mm
Breite:
72 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige


