Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG041 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI - XALG041

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG041 PULSANTIERA VUOTA 4 FORI AMB.GRAVOSI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480517839

Artikelnummer

SNRXALG041

Herstellernummer

XALG041

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

65 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Höhe:

72 mm

Breite:

135 mm

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi, nero, 4 fori, 4 fori. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo vuota - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm - caratteristiche ambientali: atmosfera intensa - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529, IP69, IP69K. Benefici: Per condizioni ambientali difficili. Semplici da installare, le cassette per stazioni di controllo vuote XALG sono progettate per l'utilizzo in ambienti difficili. Estremamente robuste, garantiscono un maggiore grado di protezione (IP66, IP69K), resistenza alla pulizia ad alta pressione e resistenza ai prodotti chimici.... Applicazioni: - Settore alimentari e bevande: allevamento di animali, produzione/lavorazione dialimenti e bevande, industria idrica, coltivazione di cereali e frutta,., Settore marittimo: acquacoltura, industria cantieristica e manutenzione,., Settore terziario: edilizia, costruzione, trattamento di acqua e acque reflue,....