SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG05 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI AMB.GRAVOSI - XALG05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389119019361
Artikelnummer
SNRXALG05
Herstellernummer
XALG05
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
65 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
224 mm
Breite:
72 mm


