SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H29 PULSANTIERA VUOTA GIALLA BASE GRIGIA - XALK01H29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110959093
Artikelnummer
SNRXALK01H29
Herstellernummer
XALK01H29
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige


