SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK02 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI ARR.EM. - XALK02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110127317
Artikelnummer
SNRXALK02
Herstellernummer
XALK02
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
106 mm
Breite:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige


