SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK04 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 4 FORI ARR.EM. - XALK04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
Harmony XB5
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3389110127331
Artikelnummer
SNRXALK04
Herstellernummer
XALK04
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
53 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
166 mm
Breite:
68 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige


