Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK178

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178 PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119027892

Artikelnummer

SNRXALK178

Herstellernummer

XALK178

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

La pulsantiera gialla XALK di Schneider Electric (RAL1021) è ideale per un arresto di emergenza chiaramente visibile di qualsiasi macchina. L'unità dispone di 1 pulsante a fungo rosso di arresto di emergenza da 40 mm girare per sbloccare, con 1 contatto normalmente chiuso. Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera gialla consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Offre funzioni di arresto di emergenza e spegnimento di emergenza.