Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK178G

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK178G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110113686

Artikelnummer

SNRXALK178G

Herstellernummer

XALK178G

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Aufbaugehäuse XAL. Komplettgehäuse XAL K. Aufbaugehäuse XAL-K, Not-Halt/Not-Aus-Funktion. Hilfsschalter 2Ö+1S. Kunststoffausführung. Schutzarten IP66/67/69/69K, 1 Pilzdrucktaster, DM 40 mm, rot, überlistungssicher. Drehentriegelung, Deckel gelb RAL 1012,Unterteil hellgrau RAL 7035. Hilfsschalterblöcke bodenbefestigt. Material Polycarbonat, schlagzäh und verwindungssteif. Befehls- und Meldegeräte Harmony XB5 (Kunststoff, DM 22 mm). 1 Pilzdrucktaster. Solide Kunststoffausführung. Leergehäuse mit Bohrungenoder fertig bestückte Komplettgehäuse.