SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK188G PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA - XALK188G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Aufbau
Schutzart (IP) - IP67
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110113815
Artikelnummer
SNRXALK188G
Herstellernummer
XALK188G
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP67
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


