Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1104 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 4 FORI 2 FILE - XAPA1104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110313192

Artikelnummer

SNRXAPA1104

Herstellernummer

XAPA1104

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

146 mm

Breite:

85 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPA1104 è una pulsantiera in plastica vuota con 4 fori su 2 file. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.