Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1110 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 1 FORO - XAPA1110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110313130

Artikelnummer

SNRXAPA1110

Herstellernummer

XAPA1110

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Durchmesser der Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

146 mm

Breite:

85 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

ABS

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAPA1110 è una pulsantiera in plastica vuota con 1 foro. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.