Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA2100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA2100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110313161

Artikelnummer

SNRXAPA2100

Herstellernummer

XAPA2100

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

87 mm

Höhe:

226 mm

Breite:

85 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Fa parte della gamma di custodie in metallo Harmony XAP, XB2 SL per Harmony XB4. Harmony XAPA2100 è una pulsantiera in plastica vuota senza fori e senza cerniere. Garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La pulsantiera isolata è altamente resistente ad acidi, basi, acqua di mare, sali minerali, tutti i solventi, benzina, diesel, oli e grassi. Ha un grado di protezione IP65. È realizzata in poliestere rinforzato in fibra di vetro. Peso: 0,600 kg. Dimensioni: 85 mm di larghezza, 226 mm di altezza, 87 mm di profondità. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.