SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA2108 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 8 FORI 2 FILE - XAPA2108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110313208
Artikelnummer
SNRXAPA2108
Herstellernummer
XAPA2108
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
87 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
226 mm
Breite:
85 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige



