SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA3116 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 16 FORI 4FILE - XAPA3116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 16
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110313215
Artikelnummer
SNRXAPA3116
Herstellernummer
XAPA3116
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
16
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
87 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
246 mm
Breite:
151 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige



