SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA4100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA4100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 0
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110313185
Artikelnummer
SNRXAPA4100
Herstellernummer
XAPA4100
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
87 mm
Höhe:
246 mm
Breite:
151 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
ABS
Schutzart (NEMA):
sonstige



