SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE303 PIASTRA FORATA METALLO 3 FORI ORIZZ. - XAPE303

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 3
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 72 mm
Höhe - 138 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110628043
Artikelnummer
SNRXAPE303
Herstellernummer
XAPE303
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
72 mm
Höhe:
138 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
La piastra per involucro Harmony XAPE di Schneider Electric con vite di fissaggio ha 3 foro per unità di comando e segnalazione da 22 mm. Ha una forma rettangolare ed è realizzata in lega di alluminio anodizzato. Utilizza un montaggio ad incasso. Questa piastra frontale preforata con 3 foro e vite di fissaggio permette di proteggere le unità di comando. Utilizza un materiale in lega di alluminio anodizzato che fornisce una buona resistenza agli agenti chimici. È compatibile con le unità di comando e segnalazione Harmony da 22 mm. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.


