SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE304 PIASTRA FORATA METALLO 4 FORI ORIZZ. - XAPE304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 72 mm
Höhe - 171 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110628067
Artikelnummer
SNRXAPE304
Herstellernummer
XAPE304
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
72 mm
Höhe:
171 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Diese Harmony XAP Gehäuseplatte mit Befestigungsschraube hat 4 Ausschnitte für 22mm Steuer- und Signalverarbeitungseinheiten. Er hat eine rechteckige Form und ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt. Er verwendet die Unterputzmontage. Diese4 Ausschnitte gebohrte Frontplatte mit Befestigungsschraube ermöglicht den Schutz Ihrer Steuergeräte. Es verwendet eloxiertes Aluminiumlegierungsmaterial, das eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse ermöglicht. Es ist kompatibel mit Harmony 22mm Steuer- und Meldegeräten. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 / IP657 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.


