SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE305 PIASTRA FORATA METALLO 5 FORI ORIZZ. - XAPE305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Werkstoff - Aluminium
Breite - 72 mm
Höhe - 204 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110628081
Artikelnummer
SNRXAPE305
Herstellernummer
XAPE305
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Werkstoff:
Aluminium
Breite:
72 mm
Höhe:
204 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Diese Harmony XAP Gehäuseplatte mit Befestigungsschraube hat 5 Ausschnitte für 22mm Steuer- und Signalgeräte. Er hat eine rechteckige Form und ist aus einer eloxierten Aluminiumlegierung gefertigt. Er verwendet die Unterputzmontage. Diese 5 Ausschnitte gebohrte Frontplatte mit Befestigungsschraube ermöglicht den Schutz Ihrer Steuergeräte. Es verwendet eloxiertes Aluminiumlegierungsmaterial, das eine gute Beständigkeit gegen chemische Einflüsse ermöglicht. Es ist kompatibel mit Harmony 22mm Steuer- und Meldegeräten. Es ist schlagfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig dank seiner Schutzart IP65 / IP657 und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.


