Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE901 PULSANTIERA ISOLANTE - XAPE901

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE901 PULSANTIERA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Farbe des Gehäuseoberteils - schwarz

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110628104

Artikelnummer

SNRXAPE901

Herstellernummer

XAPE901

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

80 mm

Höhe:

52 mm

Breite:

59 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il coperchio posteriore di protezione Harmony XAPE di Schneider Electric per piastra frontale utilizza del materiale isolato. Dispone di passacavi per ingressi cavo e utilizza un montaggio ad incasso. Ha una forma quadrata ed è compatibile con la piastrafrontale XAPE301. Questa scatola vuota con montaggio ad incasso è stata progettata come coperchio di protezione posteriore per le pulsantiere. Utilizza materiale isolante in fibra di vetro ed è ideale come protezione delle dita. È compatibile con la piastra frontale ad incasso XAPE301. Grazie ai gradi di protezione IP65/IP657, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.