Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE904 PULSANTIERA ISOLANTE - XAPE904

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPE904 PULSANTIERA ISOLANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der einbaubaren Geräte - 4

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110628166

Artikelnummer

SNRXAPE904

Herstellernummer

XAPE904

Hersteller

SNR

Anzahl der einbaubaren Geräte:

4

Schutzart (IP):

IP65

Scatola da incasso vuota, xap-e, materiale isolato, non forato, ip 65. gamma prodotto: Harmony XAP - tipo di prodotto o componente: copertura protettiva posteriore - nome abbreviato: XAPE - applicazione prodotto: per piastra frontale XAPE304 - materiale:materiale isolato - montaggio prodotto: montaggio a livello - grado di protezione IP: IP65 conforme a IEC 60529, IP657 conforme a NF C 20-010 - resistenza agli agenti chimici: buona resistenza agli acidi minerali diluiti, buona resistenza agli acidi organici, buona resistenza agli oli e alla benzina, buona resistenza ai sali, buona resistenza ai solventi di cloruro e di fluoruro, buona resistenza all'acetone, buona resistenzaagli alcool. Benefici: Nel cuore dell'azione. Questa gamma di cassette IP 67 industriali combina la semplicità dell'installazione e la flessibilità della configurazione con una robusta costruzione. Quando è abbinata ai pulsanti in metallo e ai LED della gamma Harmony, rappresenta la soluzione perfetta per molte funzioni di dialogo tipiche dell'operatore.... Applicazioni: - Industria: produttori di macchine (settori automobilistico, tessile, legname), Settore terziario e infrastruttura: distribuzione energia, lavori pubblici, edilizia, aeroporti..