Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM1202 PULSANTIERA VUOTA LEGA DI ZINCO 2 FORI - XAPM1202

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Farbe des Gehäuseoberteils - blau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110312751

Artikelnummer

SNRXAPM1202

Herstellernummer

XAPM1202

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Farbe des Gehäuseoberteils:

blau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser der Öffnungen:

22 mm

Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x80x49, fori su 2 file verticali e 1 orizzontale