SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPM1502 PULSANTIERA VUOTA LEGA DI ZINCO 2 FORI - XAPM1502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Farbe des Gehäuseoberteils - blau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110312928
Artikelnummer
SNRXAPM1502
Herstellernummer
XAPM1502
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Pulsantiera vuota in lega di zinco pressofuso con fori. Base e coperchio blu. Dimensioni (LxAxP): 80x80x74,5, fori su 2 file verticali e 1 orizzontale



