Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11431N PULSANTIERA INVIOLABILE SERRATURA - XAPS11431N

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPS11431N PULSANTIERA INVIOLABILE SERRATURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Anzahl der Schlüsselschalter - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110838527

Artikelnummer

SNRXAPS11431N

Herstellernummer

XAPS11431N

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Anzahl der Schlüsselschalter:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Harmony XAPS è una pulsantiera a chiave completa e pronta all'uso con 3 posizioni, ritorno a molla da sinistra e destra al centro. È dotata di una serratura con chiave ed è progettata per fornire una sequenza di avvio o autorizzazione tramite chiave. Viene fornita con 2 chiavi. Viene fornita con 1 contatto NO per funzione e con il contrassegno freccia su - O - freccia giù sul lato anteriore. Progettata per il settore industriale, offre semplicità di funzionamento, flessibilità e robustezza. Ha un grado di protezione IP54. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Provvista di custodia grigia in lega di zinco. Peso 850 g; dimensioni: 75 mm di larghezza, 75 mm di altezza, 84 mm di profondità con chiave. È progettata per i costruttori di macchine (settori automobilistico, tessile e del legno), per i servizi e le infrastrutture, la distribuzione di energia, l'edilizia e gli aeroporti. È compatibile con la gamma di unità di comando e segnalazione Harmony XB4.