SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF100EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE - XAWF100EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 1
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118047112
Artikelnummer
SNRXAWF100EX
Herstellernummer
XAWF100EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Pulsantiera, XAW-F, metallo, 1 NO, verde, avvio. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo completa. Benefici: Una vasta gamma di prodotti compatti e robusti studiati per operare in ambienti pericolosi.... Applicazioni: Che cos'è un'atmosfera esplosiva?. Secondo la direttiva, per atmosfera esplosiva si intende la miscela di aria (a temperatura e pressione ambiente), e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori, nebbie o polveri che, a seguito di un innesco, propaga all'insieme della miscela non bruciata la combustione....


