Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF130EX PULSANTIERA METALLO 1NO+1NC NERO - XAWF130EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF130EX PULSANTIERA METALLO 1NO+1NC NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 1

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118047198

Artikelnummer

SNRXAWF130EX

Herstellernummer

XAWF130EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

1

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAWF130EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO + 1 NC - colore nero - Start-Stop. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.