Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF178EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO - XAWF178EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF178EX PULSANTIERA METALLO 1NC+1NC ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620201

Artikelnummer

SNRXAWF178EX

Herstellernummer

XAWF178EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con un meccanismo "girare per sbloccare", 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un corpo in metallo compatibile con la funzione di arresto d'emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D stazione metallica completa per atmosfere esplosive.