Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF310EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE 3 FUNZIONI - XAWF310EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWF310EX PULSANTIERA METALLO 1NO VERDE 3 FUNZIONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

  • Anzahl der Drucktaster - 3

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118047242

Artikelnummer

SNRXAWF310EX

Herstellernummer

XAWF310EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Anzahl der Drucktaster:

3

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAWF310EX è una pulsantiera in metallo - 1 NO - verde - tre funzioni. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.