SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG100EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO VERDE - XAWG100EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 0
Geeignet für NOT-AUS - nein
Anzahl der Drucktaster - 1
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118047129
Artikelnummer
SNRXAWG100EX
Herstellernummer
XAWG100EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Anzahl der Drucktaster:
1
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


