SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG130EX PULSANTIERA PLASTICA 1NO NERO - XAWG130EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Wahlschalter - 1
Geeignet für NOT-AUS - nein
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65/IP67
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118047204
Artikelnummer
SNRXAWG130EX
Herstellernummer
XAWG130EX
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Wahlschalter:
1
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Farbe des Gehäuseoberteils:
schwarz
Anzahl der Pilztaster:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Schutzart (NEMA):
sonstige


