Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG188EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO - XAWG188EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG188EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

3606480620232

Artikelnummer

SNRXAWG188EX

Herstellernummer

XAWG188EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

0...0 V

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

0...0 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Questa pulsantiera con testa a fungo Harmony XAW rossa da 40 mm funziona con un meccanismo di sblocco con chiave, 1 NC + 1 NC. Ha 1 contatto NC + 1 contatto NC e un metallo con corpo in fibra di vetro che è compatibile con la funzione di arresto di emergenza Harmony XAW. Si adatta a un processo o a una macchina per funzionare correttamente o quando i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Fa parte della gamma Harmony XAW ATEX D metallo completo con stazione in fibra di vetro per atmosfere esplosive.