Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG198EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO - XAWG198EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAWG198EX PULSANTIERA PLASTICA 1NC+1NC ROSSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118047181

Artikelnummer

SNRXAWG198EX

Herstellernummer

XAWG198EX

Hersteller

SNR

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Farbe des Gehäuseoberteils:

schwarz

Anzahl der Pilztaster:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

sonstige

Harmony XAWG198EX è una pulsantiera in plastica - 1 NC + 1 NC - colore rosso - arresto di emergenza. Fa parte della gamma di stazioni in metallo o plastica complete Harmony ATEX D per atmosfere esplosive.