SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB2SL42009 PULSANTIERA VUOTA METALLO 8 FORI 4 FILE - XB2SL42009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 8
Farbe des Gehäuseoberteils - blau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Schutzart (IP) - IP54
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110313888
Artikelnummer
SNRXB2SL42009
Herstellernummer
XB2SL42009
Hersteller
SNR
Anzahl der Befehlsstellen:
8
Farbe des Gehäuseoberteils:
blau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP54
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
78 mm
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm


