Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA731327 PULSANTE A TRIPLO TASTO - XB4BA731327

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BA731327 PULSANTE A TRIPLO TASTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rechteckig

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

3389119043588

Artikelnummer

SNRXB4BA731327

Herstellernummer

XB4BA731327

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rechteckig

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante modulare triplo Harmony XB4 di Schneider Electric ha 1 pulsante rosso e 2 pulsanti verdi, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 2 contatti NA + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. È contrassegnata dai simboli "I", "STOP"e "II". Questo pulsante triplo fornisce un'interfaccia completa con 3 pulsanti, da inserire nella macchina tramite un singolo foro. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile con semplici morsettia vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.