Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD21 SELETTORE A LEVA 2 POSIZIONI - XB4BD21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110887075

Artikelnummer

SNRXB4BD21

Herstellernummer

XB4BD21

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore modulare nero Harmony XB4 di Schneider Electric ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata. Questo selettore fornisce un'interfaccia versatile per il controllodelle macchine. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.