Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD25EX SELETTORE A LEVA 2 POS ATEX - XB4BD25EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD25EX SELETTORE A LEVA 2 POS ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118030435

Artikelnummer

SNRXB4BD25EX

Herstellernummer

XB4BD25EX

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore completo nero Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare con una leva standard e 2 posizioni fisse. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.