SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD53EX SELETTORE A LEVA 3 POS CON RITORNO ATEX - XB4BD53EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118030459
Artikelnummer
SNRXB4BD53EX
Herstellernummer
XB4BD53EX
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Tastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall


