SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BD912R10K TESTA POTENZIOMETRO 10K COMPLETO - XB4BD912R10K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Widerstand - 10000 Ohm
Leistungsaufnahme - 1 W
Anzahl der Umdrehungen - 0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389110985016
Artikelnummer
SNRXB4BD912R10K
Herstellernummer
XB4BD912R10K
Hersteller
SNR
Widerstand:
10000 Ohm
Leistungsaufnahme:
1 W
Anzahl der Umdrehungen:
0...10
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
4X


