Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG21EX SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI ATEX - XB4BG21EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG21EX SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118030497

Artikelnummer

SNRXB4BG21EX

Herstellernummer

XB4BG21EX

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore completo Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È dotato di corpo in metallo e di selettore con chiave n. 455. Presenta 2 posizioni fisse a 90°. È dotato elemento con 1 contatto NO apertura lenta e di collegamento con morsetto a molla. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È conforme alla Direttiva Europea 2014/34/EU, zona 21/22.