Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BG61 SELETTORE CHIAVE 2 POSIZIONI - XB4BG61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110118971

Artikelnummer

SNRXB4BG61

Herstellernummer

XB4BG61

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Tastend:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

13

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.