Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK125M5 SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED - XB4BK125M5

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK125M5 SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Schaltfunktion verrastend - ja

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Farbe des Knopfes - orange

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110892277

Artikelnummer

SNRXB4BK125M5

Herstellernummer

XB4BK125M5

Hersteller

SNR

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Schaltfunktion verrastend:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe des Knopfes:

orange

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Versorgungsspannung:

230...240 V

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (NEMA):

sonstige

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Farbe Frontring:

Chrom

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Il selettore luminoso modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore arancione, ha 2 posizioni, funziona con un meccanismo fisso, ha un LED universale a 230-240 V AC e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contatto NC e una ghiera metallica cromata. Questo selettore luminoso fornisce un'interfaccia versatile e molto visibile per il controllo delle macchine. È facilmente installabile in aperture standard di 22 mm di diametro e collegabile ai circuiti di comando con semplici morsetti a vite. Fornisce un aiuto immediato per impostare le macchine in varie modalità operative, anche nelle sale di controllo più buie, e fornisce un feedback visivo chiaro. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.