SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BK133B5 SELETTORE LUMINOSO VERDE LED - XB4BK133B5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Schaltfunktion verrastend - ja
Mit Leuchtmittel - ja
Farbe des Knopfes - grün
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118223202
Artikelnummer
SNRXB4BK133B5
Herstellernummer
XB4BK133B5
Hersteller
SNR
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Schaltfunktion verrastend:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe des Knopfes:
grün
Tastend:
nein
Schutzart (IP):
IP66
Versorgungsspannung:
24...24 V
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (NEMA):
13
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Farbe Frontring:
Chrom
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Werkstoff des Frontrings:
Metall


