Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BP61 PULSANTE BLU CON CAPPUCCIO - XB4BP61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110118940

Artikelnummer

SNRXB4BP61

Herstellernummer

XB4BP61

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

blau

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante modulare Harmony XB4 di Schneider Electric è di colore blu, funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. Ha 1 contatto NA e una ghiera metallica cromata con un cappuccio in silicone trasparente. Questo pulsante assicura un controllo semplice e affidabile di macchine e processi. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. Il suo schema è chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci e alle marcature ben definite, che riducono al minimo gli errori durante il cablaggio iniziale e le successive operazioni di manutenzione. È resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66,IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.