Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BPS21EX PULSANTE NERO CON CAPPUCCIO ATEX - XB4BPS21EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BPS21EX PULSANTE NERO CON CAPPUCCIO ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Farbe des Knopfes - schwarz

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118030350

Artikelnummer

SNRXB4BPS21EX

Herstellernummer

XB4BPS21EX

Hersteller

SNR

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

hoch

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Tastend:

ja

Versorgungsspannung der Lampe:

0 V

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Breite der Öffnung:

0 mm

Farbe Frontring:

Chrom

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Höhe der Öffnung:

0 mm

Mit Frontring:

ja

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Il pulsante completo nero Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per per atmosfere esplosive con polvere. È progettato per i settori industriali in cui possono essere presenti atmosfere esplosive. È ideale per l'uso in ambienti in cui la generazione di possibili fonti di incendio può essere prevenuta e controllata. Ha una testa circolare con un pulsante ad impulso e con cappuccio in silicone colrato. È dotato di 1 contatto NO ad apertura lenta e collegamento a vite. Grazie al grado di protezione IP67 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. La gamma per atmosfere esplosive XB4 ha ottenuto i certificati ATEX polvere e 04ATEX9004U.