SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BPS61EX PULSANTE BLU CON CAPPUCCIO ATEX - XB4BPS61EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform der Linse - rund
Bauform des Knopfes - hoch
Farbe des Knopfes - blau
Schaltfunktion verrastend - nein
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3389118030190
Artikelnummer
SNRXB4BPS61EX
Herstellernummer
XB4BPS61EX
Hersteller
SNR
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Farbe des Knopfes:
blau
Schaltfunktion verrastend:
nein
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Tastend:
ja
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP66
Breite der Öffnung:
0 mm
Farbe Frontring:
Chrom
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Höhe der Öffnung:
0 mm
Mit Frontring:
ja
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0


