Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS84441 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB4BS84441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110966244

Artikelnummer

SNRXB4BS84441

Herstellernummer

XB4BS84441

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.