Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS8445 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB4BS8445

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Dreh-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

3389110887051

Artikelnummer

SNRXB4BS8445

Herstellernummer

XB4BS8445

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Dreh-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP66

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Il pulsante modulare di arresto/spegnimento d'emergenza con testa a fungo Harmony XB4 di Schneider Electric misura 40 mm, è di colore rosso, funziona con un meccanismo di blocco "girare per sbloccare "e usa morsetti a vite. Ha 1 contatti NO + 1 contattoNC e una ghiera metallica cromata. Questo pulsante di arresto/spegnimento d'emergenza, detto anche EMS (Emergency Machine Stop- Arresto macchina di emergenza) e EMO (Emergency Off -spegnimento di emergenza), può essere facilmente installato in un foro standard di 22 mm di diametro ed è collegabile con semplici collegamenti a vite. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace e alla evidente forma a fungo da 40 mm. È resistente agli urti, alla polvere, alle vibrazioni e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66/IP67/IP69/IP69K che lo rendono ideale all'uso negli ambienti gravosi.