SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BS9442 PULSANTE FUNGO ROSSO EMERGENZA - XB4BS9442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Entriegelung - Schlüssel-Entriegelung
Montageart - Einbau
Schutzart (IP) - IP66
Mit Beleuchtung - nein
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3606480623721
Artikelnummer
SNRXB4BS9442
Herstellernummer
XB4BS9442
Hersteller
SNR
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Montageart:
Einbau
Schutzart (IP):
IP66
Mit Beleuchtung:
nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige


