Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845EX PULSANTE FUNGO ROSSO PREMERE-TIRARE ATEX - XB4BT845EX

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BT845EX PULSANTE FUNGO ROSSO PREMERE-TIRARE ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Entriegelung - Zug-Entriegelung

  • Montageart - Einbau

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Beleuchtung - nein

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3389118030138

Artikelnummer

SNRXB4BT845EX

Herstellernummer

XB4BT845EX

Hersteller

SNR

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Montageart:

Einbau

Schutzart (IP):

IP65

Mit Beleuchtung:

nein

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Il pulsante completo di arresto di emergenza rosso Harmony XB4 fa parte della gamma di pulsanti in metallo di diametro 22 mm, Harmony XB4 ATEX per atmosfere esplosive con polvere. Ha una testa circolare a fungo con ripristino premere-tirare di diametro 40 mm, con azionamento a scatto e aggancio meccanico. Dispone di 1 contatto NA + 1 contatto NC ad apertura lenta e di connessione a vite. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni.