Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV31 LAMPADA SPIA BIANCA - XB4BV31

KopierenKopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXB4BV31 LAMPADA SPIA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 110...120 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

3389110887211

Artikelnummer

SNRXB4BV31

Herstellernummer

XB4BV31

Hersteller

SNR

Farbe der Linse:

weiß

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

110...120 V

Spannungsart:

AC/DC

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Fassung:

BA9s

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Schutzart (IP):

IP66

Mit Leuchtmittel:

ja

Farbe Frontring:

Chrom

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Ausführung der Linse:

flach

Schutzart (NEMA):

13

Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietetenorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.